Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS1311F-M5-04

  • ERIKS:24115363
Image 1
▪ Taille: 13 (M3, M5 Base - Universel)
▪ Méthode de contrôle: 1 (Réglage à l'admission)
▪ Orifice et Taille du tube: M5-04 (Orifice M5 - Taille du tube ø4)
▪ Option: Sans
▪ Orifice calibré: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Universel
Fonction
Réglage admission
Type de raccord
Filetage extérieur (Métrique)
Raccord pneumatique 1
M 5
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010