10,17 €/ Unitéhors TVA
12,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AS-FM |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage admission |
Type de raccord | Filetage extérieur (Métrique) |
Raccord pneumatique 1 | M 5 |
Raccord pneumatique 2 | 6 mm |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | PBT/Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | PBT |
Matériau du bouton poussoir | POM, acier inoxydable |
Matériau de raccord orientable | PBT |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 100 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 7 g |