Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS1001F-23D

  • ERIKS:24115321
Image 1
▪ Taille du corps: 100 (Base M5)
▪ Tubes utilisables: 23 (Ø3.2)
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-D
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
3.2
Raccord pneumatique 2
3.2
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010