Eriks
SMC

SMC L08-03 raccord

  • ERIKS:24127938
Image 1
▪ Modèle: L08-03 (Taille du tube Ø8, Orifice (R(PT)3/8),(Rc(PT)3/8))
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
L
Constructeur ID
L08-03
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C