Eriks
SMC

SMC Krm12-08-03-6 raccord multiple resistan

  • ERIKS:24127799
Image 1
▪ Modèle: 12 [Raccord instantané de l'orifice A, taraudage de l'orifice B Rc(PT)]
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 03 [Rc(PT) 3/8]
▪ Nombre d'orifices: 6 pcs
Ajouter à la liste

23,32 €/ Unitéhors TVA

28,22 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KRM
Raccord primaire
8 mm
Filetage secondaire
R3/8 in
Matériau
PBT
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
6