Eriks
SMC

SMC Krm11-08-12-6 raccord multiple resistan

  • ERIKS:24127797
Image 1
▪ Modèle: 11 (Raccord instantané de l'orifice A, raccord instantané de l'orifice B)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 12 (Diam. différent Ø12)
▪ Nombre d'orifices: 6 pcs
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KRM
Raccord primaire
8 mm
Raccord secondaire
12 mm
Matériau
PBT
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
6