Eriks
SMC

SMC Kq2zt12-04s raccord

  • ERIKS:24127437
Image 1
▪ Triple raccord banjo double.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2ZT
Constructeur ID
KQ2ZT12-04S
Forme
Banjo
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C