Eriks
SMC

SMC Kq2w08-99 raccord droit prolonge

  • ERIKS:24127311
Image 1
▪ Coude enfichable long.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Tube de même diamètre.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2W
Constructeur ID
KQ2W08-99
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Prolongé
Oui