Eriks
SMC

SMC Kq2ud06-02s y raccord

  • ERIKS:24127225
Image 1
▪ Raccord en triangle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6.
▪ Orifice: 1/8, 1/4.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2UD
Constructeur ID
KQ2UD06-02S
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C