Eriks
SMC

SMC Kq2u06-99 y raccord

  • ERIKS:24127175
Image 1
▪ Y enfichable.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

4,74 €/ Unitéhors TVA

5,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2U
Constructeur ID
KQ2U06-99
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C