Eriks
SMC

SMC Kq2tx10-12 raccord en croix 12-10

  • ERIKS:24127158
Image 1
▪ Diamètre raccord té en croix.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (A): ø6, ø8, ø10.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (B): ø8, ø10, ø12.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2TX
Constructeur ID
KQ2TX10-12
Forme
Forme en X
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C