Eriks
SMC

SMC Kq2tw12-00 t-raccord

  • ERIKS:24127157
Image 1
▪ en croix.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2TW
Constructeur ID
KQ2TW12-00
Forme
Forme en X
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Prolongé
Oui