Eriks
SMC

SMC Kq2t23-04 t-raccord

  • ERIKS:24127153
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2T
Constructeur ID
KQ2T23-04
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C