Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2T |
Constructeur ID | KQ2T07-35S |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |