Eriks
SMC

SMC Kq2n04-m5 embout jonction

  • ERIKS:24127021
Image 1
▪ Adaptateur.
▪ Taille de raccord compatible : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Orifice: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2N
Constructeur ID
KQ2N04-M5
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C