Eriks
SMC

SMC Kq2lu04-01s raccord y

  • ERIKS:24126998
Image 1
▪ Raccord droit mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Orifice: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2LU
Constructeur ID
KQ2LU04-01S
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C