Eriks
SMC

SMC Kq2lf08-02 raccord coude filet femelle

  • ERIKS:24126989
Image 1
▪ Raccord coudé femelle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2LF
Constructeur ID
KQ2LF08-02
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C