Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2L |
Constructeur ID | KQ2L09-36S |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 5/16 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |