Eriks
SMC

SMC Kq2l04-06 raccord coude

  • ERIKS:24126892
Image 1
▪ Coude union.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L04-06
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C