Eriks
SMC

SMC Kq2e23-00 raccord traversee de cloison

  • ERIKS:24126747
Image 1
▪ Traversée de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E23-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C