Eriks
SMC

SMC Kpr10-12 * raccord salle blanche

  • ERIKS:24126655
Image 1
▪ Modèle: KPR10-12 (Réduction intégrée)(Taille du tube ø10 - Taille du raccord ø12)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPR
Constructeur ID
KPR10-12
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304