Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | KPP |
Constructeur ID | KPP-08 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |