Eriks
SMC

SMC Kpl12-03 raccord droit salle blanche

  • ERIKS:24126628
Image 1
▪ Modèle: KPL12-03 (Raccord coudé mâle)(Taille du tube ø12 - filetage 3/8)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPL
Constructeur ID
KPL12-03
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304