Eriks
SMC

SMC Kpl08-02 raccord droit salle blanche

  • ERIKS:24126624
Image 1
▪ Modèle: KPL08-02 (Raccord coudé mâle)(Taille du tube ø8 - filetage 1/4)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPL
Constructeur ID
KPL08-02
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304