Eriks
SMC

SMC Kph10-00 raccord droit salle blanche

  • ERIKS:24126612
Image 1
▪ Modèle: KPH10-00 (Union égal)(Taille du tube ø10)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPH
Constructeur ID
KPH10-00
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304