Eriks
SMC

SMC knie-koppeling KQB2L04-01S

  • ERIKS:14204093
Image 1
▪ Raccord coudé mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2L
Constructeur ID
KQB2L04-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C