Eriks
SMC

SMC knie-inschroefkoppeling KQ2L10-02NS

  • ERIKS:13530974
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø10▪ Port Size: 02 (1/4)▪ Thread Material/Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)▪ Sealant: S (With Thread Sealant)
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L10-02NS
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304