10,11 €/ Unitéhors TVA
12,23 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK4 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Laiton |
Taille | 1/4 |
Avec soupape | Oui |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau de la valve | PBT |
Matière du ressort | Acier inoxydable |