Eriks
SMC

SMC Kjf04-m3 raccord miniature droit

  • ERIKS:24126242
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: M3 (M3 x 0.5)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2F
Constructeur ID
KQ2F04-M3N
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304