Eriks
SMC

SMC Kgl16-00 raccord coude inox

  • ERIKS:24126039
Image 1
▪ Modèle: KGL16-00 (Taille de tubes D.E. ø16)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGL
Constructeur ID
KGL16-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304