Eriks
SMC

SMC Kgh06-08 raccord droit inox

  • ERIKS:24125989
Image 1
▪ Modèle: KGH06-08 (Taille de tubes D.E. A ø6, Taille de tubes D.E. B ø8)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGH
Constructeur ID
KGH06-08
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304