Eriks
SMC

SMC KFG2V0806-01S Winkel-Einschraubschwenkver. R1/8x8/6 VA

  • ERIKS:14062986
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Orifice: 01 (R 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2V
Constructeur ID
KFG2V0806-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Modèle Anti-étincelles
Oui