Eriks
SMC

SMC KFG2H0806-01S Ger. Einschraubverschr. R1/8x8/6 VA

  • ERIKS:14063029
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Orifice: 01 (R 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
8x6 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar