Eriks
SMC

SMC ITV1030-33F1N3

  • ERIKS:14211352
Image 1
▪ Pressure Range: 3 (0.5 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 3 (Voltage 0 to 10 VDC)▪ Monitor Output: 3 (Switch Output/PNP Output)▪ Thread Type: F (G)▪ Port Size: 1 (1/8)▪ Bracket: Without Bracket▪ Cable Connector Type: N (Without Cable Connector)▪ Pressure Display Unit: 3 (bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

389,48 €/ Unitéhors TVA

471,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000