Eriks
SMC

SMC ISO-Zyl. o. Magnetring 125 x 100 Hub CP96SB125-100

  • ERIKS:13981721
Image 1
▪ Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante
▪ Alésages (mm) : 125
▪ Courses de 25-2000 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CP96
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/2 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 1 bar