Eriks
SMC

SMC ISO-Zyl. o.Magnetring 100x100 Hub CP96SB100-100C

  • ERIKS:13981720
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CP96-C
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
100 mm