Eriks
SMC

SMC ISO-Kompaktzyl. dw M5 Ø25x30 T-Nut CD55B25-30-X1439

  • ERIKS:13972038
Image 1
▪ Conforme à la norme ISO 21287.
▪ Alésage de 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.
▪ Large plage de course depuis 5 mm jusqu'à 150 mm.
▪ La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.
▪ La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.
▪ Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
30 mm