Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverbindung Edelstahl KFG2H0604-00

  • ERIKS:14208008
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Ajouter à la liste

20,96 €/ Unitéhors TVA

25,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
6x4 mm
Température ambiante
de -65 jusqu'à 260 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar