Eriks
SMC

SMC Gerade Reduzierung KQ2R01-07A

  • ERIKS:14205161
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø1/8▪ Applicable Fitting: ø1/4
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2R
Constructeur ID
KQ2R01-07A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Diamètre extérieur de la queue
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304