2,50 €/ Unitéhors TVA
3,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2H |
Constructeur ID | KQ2H02-M3G |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 2 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 3x0.5 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |