Eriks
SMC

SMC geluiddemper AN10-N01

  • ERIKS:12637830
Image 1
▪ Taille réduite.
▪ Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
▪ Filetage M, filetage R (NPT).
Ajouter à la liste

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AN
Type
AN10
Matériau du boîtier
Plastique
Type de raccord
NPT
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30