Eriks
SMC

SMC geleide-cilinder MGPM50TF-150Z

  • ERIKS:13988590
Image 1
▪ 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision.
▪ Compacité & Légèreté
▪ Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
▪ Courses de 10 à 400 mm
▪ 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
▪ Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.
Ajouter à la liste

477,17 €/ Unitéhors TVA

577,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MGP-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
150 mm
Filetage
G1/4 in