Eriks
SMC

SMC geleide-cilinder MGPL16-75AZ

  • ERIKS:12238358
Image 1
▪ Guidage: L (Guide à billes)
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage de l'orifice: Rc (ou M5x0.8 pour alésages 16mm)
▪ Course: 75mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

366,18 €/ Unitéhors TVA

443,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MGP-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
75 mm
Raccord
M 5 mm