Eriks
SMC

SMC Flexible TPS0604BU-100

  • ERIKS:12714204
Image 1
▪ Tube polyoléfine souple
▪ Disponible en 6 couleurs différentes
▪ Disponible en rouleau de 20 m ou 100 m
▪ Compatible avec les applications d'air, de gaz et d'eau
Ajouter à la liste

175,27 €/ Unitéhors TVA

212,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPS
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu