43,27 €/ Unitéhors TVA
52,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AC |
Taille | 10 |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M5 mm |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Purge automatique | Oui |
Verrouillable | Non |
Plage de réglage | 0.05 - 0.85 Mpa |