Eriks
SMC

SMC Filtre/régulateur G1/4 AW20-F02CH-B FILTERS/CONTroleRS G1/4 AW20-F02CH-B

  • ERIKS:14391495
Image 1
▪ Exécutions spéciales 1: Sans
▪ Taille du corps: 20
▪ Fonction de débit inverse: Sans
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Option: CH (C + H)
▪ Semi-standard 1: Standard
▪ Semi-standard 2: Standard
▪ Exécutions spéciales 2: Sans
Ajouter à la liste

44,62 €/ Unitéhors TVA

53,99 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AW-B
Taille
20
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa