112,03 €/ Unitéhors TVA
135,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AFF |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 in |
Niveau de filtration | 3 µm |
Température de service | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service max. | 1 MPa |
Débit maximum | 300 l/min |