Eriks
SMC

SMC Filtre micronique série AFM20-40-A (modèle modulaire) 450l/min

  • ERIKS:24114554
Image 1
▪ Filtre à air modulaire
▪ Evite la contamination
▪ Plus léger que l'ancien modèle modulaire AF
▪ La réduction de l'épaisseur du boîtier en résine augmente la capacité
▪ (environ 1.3 fois plus grande).
▪ L'amélioration de la séparation de l'eau allonge la durée de service des
▪ cartouches de filtre
▪ Taraudages Rc, NPT ou G(PF)
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

filtre ultra-fin AFM30-F03-A

filtre ultra-fin AFM30-F03-A

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AFM-A
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
0.3 µm
Direction du débit
à gauche ? à droite
Température de service
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service max.
1 MPa
Débit maximum
450 l/min
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Volume de récipient
25 cm³
Matériau du récipient
Polycarbonate
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SMC Eléments filtrants pour AFM30

  • Eriks:24114557
  • Manufacturer:AFM30P-060AS

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026