Eriks
SMC

SMC filtre/manodétendeur AW20-F02CE-B

  • ERIKS:12231456
Image 1
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-B appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT). Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords. La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Filtre-manodétendeur AW20-F02CE-D

Filtre-manodétendeur AW20-F02CE-D

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AW-B
Taille
20
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa