Eriks
SMC

SMC Filtre combinaison de régulateur G1/8" sans manométre purge manuelle AW20-F01-A

  • ERIKS:12231439
Image 1
▪ Taille: 20
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Accessoire: Sans
▪ Pression de consigne: 0.05 à 0.7 Mpa configuration
▪ Cuve: Cuve en polycarbonate
▪ Orifice de purge/Clapet de décharge/Sens du débit: Sans
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Filtre-manodétendeur AW20-F01-D

Filtre-manodétendeur AW20-F01-D

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AW-A
Taille
20
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa